曜日別特売

ピーユー・キングプラス

ピーユー・キングプラス - おたふく手袋ピーユー・キングプラス - おたふく手袋ピーユー・キングプラス - おたふく手袋ピーユー・キングプラス - おたふく手袋ピーユー・キングプラス - おたふく手袋
(1件のレビュー)

指股とナックルの関節部分にストレッチ素材を使用し、これまでにないフィット感を実現しています。

厚さ(mm)0.6入数(双)1袖口仕様マジックタイプ内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
トラスコ品番
質量(g)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89583347K-37-BK/RE-LL438-6256ブラック×レッド5922.0
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89583356K-37-BK/RE-LLLL438-6264ブラック×レッド6622.5
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89583365K-37-BK/RE-MM438-6272ブラック×レッド5621.5
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89583374K-37-WH/NV-LL438-6281ホワイト×ネイビー5922.0
1,260
取扱い終了
89583383K-37-WH/NV-LLLL438-6299ホワイト×ネイビー6622.5
1,260
取扱い終了
89583392K-37-WH/NV-MM438-6302ホワイト×ネイビー5621.5
1,260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89583374
2019-10-23
用途: 屋外機械操作作業
運輸・通信業

汗かきなので通気の良い作業手袋として重宝しています。
 耐久性もあり、また手にフィットしてとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする