おたふく手袋
牛床革内綿溶接5本指手袋
内側が綿なので肌触りが良く、はめ心地抜群です。
夏場は汗を吸い取り、冬場は防寒にもなります。
革独特のニオイや粉がつきにくいです。
トラスコ品番
438-6183
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
270
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89583663
485
フリー
31.5
8.0
25.0
牛床革、内側:綿100%
内綿
マジック式
1
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください