曜日別特売

豚革内綿タイプ

豚革内綿タイプ - おたふく手袋豚革内綿タイプ - おたふく手袋豚革内綿タイプ - おたふく手袋
(4件のレビュー)

内側が綿なので、はめ心地抜群です。
プロを意識したガンカット縫製で指まわりの違和感を解消します。

厚さ(mm)0.8内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89583785R-35-MM22.08.520.0掌部:豚革 内側:綿メリヤス内綿マジック式1
1,620
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89583767R-35-LL22.58.721.0掌部:豚革 内側:綿メリヤス内綿マジック式1
1,620
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89583776R-35-LLLL23.09.022.0掌部:豚革 内側:綿メリヤス内綿マジック式1
1,620
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89583767
2021-12-01
用途: 試験場内での農作業、農機具での作業時
日本農薬株式会社製造業

革が非常に柔らかいので細かい作業時に使いやすいです。白色以外の物があると楽しく作業が出来ると思います。強いて上げればもっとコストダウンを期待します。

対象商品 : 89583767
2019-05-07
用途: 各種作業時
サービス業

内張りがあるので肌触りや保温性は良いのですがその分フィット感がイマイチです。もう少し内張りが薄くても良いかと思います

対象商品 : 89583776
2017-02-19
用途: 機械(ワイヤーロープ)作業
建設業・工事業

中が綿になっているので履きやすさと直接皮の冷たさがないのでいいです。

対象商品 : 89583785
2015-04-14
用途: 組み立てに使用

私は他の方より手荒れがひどい方などでだいぶ助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする