曜日別特売
(5件のレビュー)
アテ有無アテ付袖口仕様マジック式材質豚革厚さ(mm)0.8入数(双)1内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アテ有無
袖口仕様
材質
厚さ(mm)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89583794R-24-LLアテ付マジック式豚革0.823.08.522.01
1,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89583803R-24-LLLLアテ付マジック式豚革0.824.09.023.01
1,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89583812R-24-MMアテ付マジック式豚革0.821.08.021.01
1,490
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89583812
2024-03-25
用途: 片付け作業
その他業種

丈夫で安心して使えました。
これは洗うとだめなのですか?洗った後はごわつきがきついですね。
でも、お値段と丈夫さは満足です。

対象商品 : 89583794
2018-05-04
用途: 鉄工所にて現場作業時に使用。
ブンザ鉄工

アテ革が有る為丈夫で火傷等に安心して仕事ができます。私としては脱ぎはめが簡単なほうが良いのでマジックテープが無いほうが良いのですが、火粉が入らないからこれはこれで良いのかもしれません。

対象商品 : 89583803
2017-09-09
用途: 日曜大工、庭仕事など
農・林・水産業

使用はじめは白い粉が着くのが気に成ります。
コスパは満足です。

対象商品 : 89583803
2017-09-08
用途: 農作業時使用
農・林・水産業

コスト面からも印象はOKです。
耐久性をテストします。

対象商品 : 89583803
2017-09-08
用途: 作業時(日曜大工、家庭菜園)
農・林・水産業

最初の使用時白い粉が手に付気に成りました。
これから耐久性の有無を検証します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする