オフィスマイン
スウィブルレギュレーター
トラスコ品番
448-4321
全長(mm)
55
質量(g)
85
ホース取付口
【D】Rc1/4、【D2】Rc1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89583855
SWR
¥
5,320
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください