曜日別特売

住居用洗剤スプレー400ML容器

住居用洗剤スプレー400ML容器 - 花王住居用洗剤スプレー400ML容器 - 花王住居用洗剤スプレー400ML容器 - 花王住居用洗剤スプレー400ML容器 - 花王住居用洗剤スプレー400ML容器 - 花王住居用洗剤スプレー400ML容器 - 花王
(12件のレビュー)

安心して使える専用詰め替えスプレー容器です。

用途マジックリン除菌プラス、かんたんマイペット、バスマジックリン、トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー、ガラスマジックリン、クリンキーパー用。商品タイプスプレー容器トラスコ品番431-5979容量(mL)400質量(g)100繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89584022容器(空)
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 細かい霧と泡の使い分けができ各種洗剤の噴霧に最適

先端のフリップを上げ下げするだけで泡と霧の使い分けができて重宝しています。特に霧は細かいので使い勝手は最高です。またバネ部分は金属バネではなく独自構造のプラバネを使用しているため錆も出なく快適です。ただキッチンブリーチなどのphが高めな洗剤を使用する場合はプラバネが短期で崩壊してしまうため注意が必要です。その対策として使用ごとにバネ部分を水道で流すようにすれば多少延命が可能です。

2025-09-16
用途: 室内の拭き掃除用
住友電設株式会社建設業・工事業

最初は中身が入っているものと勘違いしましたが、詰め替え用を買えばいいので大丈夫でした。

2025-05-21
用途: 清掃作業で使用
サービス業

安価でノズルがダメになってもすぐに交換できるので大変便利です。
できればノズル部分だけの販売をしてくれると良いと思います。

1が参考にしています
2025-04-10
用途: 仕事先での掃除に使用
サービス業

とても使いやすい。出方を変えられるから良いし。丈夫

対象商品 : 89584022
2023-02-12
用途: ハウスクリーニング
サービス業

噴射の威力があり、作りもしっかりしていて長持ちしそうな感じがしました。容量もちょうどいいと思いました。

対象商品 : 89584022
2020-12-08
用途: 掃除やガーデニング用
その他業種

スプレーの広がりや出方は100均のより数段上です。価格は高いですが、やっぱりメーカー品は違います。

対象商品 : 89584022
2020-11-04
用途: 床作業時に剥離剤を薄めて塗布使用
アクトサービス業

今まではホームセンターで購入しいつも使用していたのですがホームセンターに入荷しないので探していました。
スプレーしやすくて使いやすいです。

対象商品 : 89584022
2019-09-12
用途: 機器・金型洗浄 及び 構内清掃用
株式会社オーレックス

野外で強アルカリ系の洗浄剤を使用する際に使用しています。
中性洗剤専用ではないので、耐薬品としては数年の耐久性はありますが、紫外線には弱いようです。
ラベルに簡易目盛が印刷されているので、希釈使用するものには使いやすいでしょう。
暫く使用したら、温水で洗浄し洗剤成分を洗い落とす等の手入れをすれば、結構長く使えます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする