曜日別特売

食器用洗剤 業務用つめかえ容器

食器用洗剤 業務用つめかえ容器 - 花王食器用洗剤 業務用つめかえ容器 - 花王食器用洗剤 業務用つめかえ容器 - 花王食器用洗剤 業務用つめかえ容器 - 花王食器用洗剤 業務用つめかえ容器 - 花王食器用洗剤 業務用つめかえ容器 - 花王食器用洗剤 業務用つめかえ容器 - 花王
(2件のレビュー)

各商品に詰め替えできます。

用途ファミリーフレッシュ・モア・ワンダフル・チェリーナ・パワーストリームコンク・ワンダフルコンク・ネオペレックスL-1000用。容量(L)0.8質量(g)100トラスコ品番431-5987材質プラスチック商品タイプつめかえ容器繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89584047500519
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89584047
2023-10-03
用途: 燃焼機器・厨房機器のメンテナンス。

非常にきれいになるので、大変満足してます。量的にも満足してます。

対象商品 : 89584047
2018-09-20
用途: 濃縮洗剤希釈時
教育・研究機関

他の容器でやろうとした際は、もと瓶の重量がありすぎてなかなか適量を注ぐことができず苦労しましたが、この容器のおかげで楽に希釈液が作れるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする