近畿製作所
ウォーター&エアー併用ガン
(1件のレビュー)
ノズル取付口
水取り付け口 Φ14mm.タケノコ
ホース取付口
Φ14mmタケノコ
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
740
ノズル口径(Φmm)
16(中心穴3)
トラスコ品番
441-7186
全長(mm)
900
質量(g)
825
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89588773
K-601-DXW
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください