曜日別特売

減圧弁メーター付

減圧弁メーター付 - 近畿製作所
(1件のレビュー)

エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。

トラスコ品番441-7216質量(g)396使用温度範囲(℃)-10~60ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0~1.0使用流体圧縮空気内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89588843RG-128
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89588843
2018-04-05
用途: 冷凍エアドライヤ
農・林・水産業

5.5KWコンプレッサーに取り付け減圧試験しました。とても良い結果が得られた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする