グーリング
ラフィングエンドミル(4枚刃)
刃数
4
仕様
センターカット
材質
超硬合金(DK460UF)
表面処理
Fireコーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89588922
3723 014.000
14
26
83
14
¥
23,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
89588931
3723 018.000
18
32
92
18
¥
35,820
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください