ムラテックKDS
オートラインレーザーATL-23
仕様
傾斜アラーム:約±4°以上でレーザー光点滅
微調整範囲:360°、全周にわたって微調整可
作業範囲:屋内モード約10m/屋外モード約25m(受光器使用時)
専用レシーバー:約1.5m~25m
防塵・防滴IP54
盗難・火災補償付(購入日から1年間)
ライン幅(mm)
約2mm/5m
※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。
ライン出射角(°)
水平ライン照射角:約120°
たちライン照射角:約135°
精度
水平・たちライン精度:±1mm/10m
電源
単3形アルカリ乾電池または充電池3本
自動補正範囲
約±4°
連続使用時間
連続約18時間
制動方式
磁気制動方式
動作温度(℃)
-10~+40
動作温度範囲(℃)
-10~+40
光源
635nm赤色半導体レーザー(地墨:650nm)
光出力
1mW以下
レーザークラス
1M(JIS C 6802)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89589035
ATL-23
墨出器本体:約0.8kg(電池含む)
墨出器本体:100×98×160mm
441-0394
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89589044
ATL-23RSA
約0.8kg(電池含む)
100×98×160mm
441-0408
¥
63,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください