ロッキングプライヤ曲線あご(ワイヤーカッター付)

ロッキングプライヤ曲線あご(ワイヤーカッター付) - KTCロッキングプライヤ曲線あご(ワイヤーカッター付) - KTCロッキングプライヤ曲線あご(ワイヤーカッター付) - KTCロッキングプライヤ曲線あご(ワイヤーカッター付) - KTC
(2件のレビュー)

歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。
ワイヤーカッターとして使用できます。

種類グリッププライヤ内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
切断能力(Φmm) 軟線
奥行(mm)
質量(g)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89589473100WR261101.2129035
2,080
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89589482130WR321401.21415542
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89589491175WR411802.31832553
3,170
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89589507250WR572202.32050067
4,230
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89589491
2023-04-05
用途: 機械のメンテナンス
竹村自動車・二輪車・自転車関連業

機械のメンテナンス時に使用。
ネジ山が舐めてる時に使用して
回して使っています。つかみやすいし挟みやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89589491
2020-06-03
用途: 車両部品加工
SKT建設業・工事業

昔から欲しかったのですが、安かったので思い切って購入して良かったです。毎回、使用しておりとても良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
1が参考にしています
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする