コヅチ
エボリューション ツールケース
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
形状
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89589701
EM-28
130
3段ドライバー差し付
90
80
260
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89589717
EM-29
180
7丁差し
120
80
260
¥
2,380
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
89589735
EM-52
140
充電ドライバーケース
160
50
300
¥
2,780
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89589692
EM-27
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
89589726
EM-30
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください