コニシ
アクリルコークNB
(2件のレビュー)
水性
ノンブリード
塗装可
軽量タイプ
用途
機質板、合板などの捨て貼り下地の目地
無機質板、合板などの捨て貼り下地の目地処理
壁クロスなど内外装目地やスキ間のシール
ALCモルタル壁のひび割れ補修や塗装下地処理
成分
アクリル樹脂系エマルジョン形
規格
JSIA F★★★★
色
ホワイト
トラスコ品番
447-4651
容量(mL)
333
主成分
アクリル樹脂
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
内容量
1本(333mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89590015
5328
¥
990
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください