コニシ
コンクリート・石材シール
(1件のレビュー)
仕様
1成分形変成シリコーン系充てん材
成分
変成シリコーン樹脂
容量(mL)
120
使用温度範囲(℃)
-40~90
主成分
変成シリコーン樹脂系
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89590051
#05325
1個
ダークグレー
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
89590067
#05326
1個
ライトグレー
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
12177359
#05325
1箱(120mL×10本)
ダークグレー
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12177368
#05326
1箱(120mL×10本)
ライトグレー
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください