FFミラー通路 片側用

FFミラー通路 片側用 - コミーFFミラー通路 片側用 - コミーFFミラー通路 片側用 - コミー

ひっくり返せば左用にも右用にも兼用して使えます。
目線に貼るだけで、曲がり角のヒヤリハットを解消

仕様
室内専用
両面テープ止め
用途室内専用型式角型材質(ミラー)特殊プラスチック内容量1台
注意
※屋外では使用できません
室内でも日光が当たる場所では使用できません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
像の大きさ(曲面R)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89590121FT23A230330340400
28,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
55535122FT33A325485900600
50,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【商品紹介動画】FFミラー通路
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする