嵯峨電機工業
ストロングライトLED
電球の種類
LED
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89590146
SL-LED8W
447-6581
外筒仕様:標準、LED 直管型
770
¥
23,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89590155
SL-LED8W-N
447-6590
外筒:標準仕様
760
¥
21,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください