サニピュア布製品の消臭

サニピュア布製品の消臭 - SARAYA(サラヤ)
(3件のレビュー)

布についた臭いに直接スプレー。臭いの発生を抑える除菌成分配合。さわやかな柑橘系の香り。

用途
カーテンやベッドなどの布製品に。
除菌・しわ伸ばし・静電気防止の多機能スプレー。
布製品の消臭・除菌剤
商品タイプ業務用シリーズサニピュア成分消臭成分、除菌成分、両性界面活性剤、エタノール、香料トラスコ品番451-7202幅(mm)243質量(kg)10.6高さ(mm)240奥行(mm)243危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(10L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8959040145058
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 自宅用
株式会社日本化学研究所製造業

使いずらい.こぼしてしまいました.うまく注ぐことがしずらいので大量入りはもうかわないです

対象商品 : 89590401
2020-04-15
用途: 壁と外のプラスティック製パイプ
サービス業

箱から容器に入れようとしたら、溢れます。何かフィルターのような口が必要なんでしょうか?

MonotaROからの回答

別売りのコックがございますのでご使用をご検討ください。該当の商品ですと粘度が低い為、細口のコック 72015(Monotaro注文コード55570682)をお勧めいたします。(現在品薄の為、販売が停止している場合がございます。ご了承ください)

対象商品 : 89590401
2019-12-25
用途: 衣類の消臭に!
不動産業

柑橘系の爽やかな香りがくどくなく程よいです!
色々使えます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする