サンコー(サンコーミタチ)
MC180A 防塵カッター 二重絶縁
刃物外径(Φmm)
180
刃物内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)
60
対応材質
鉄工用
回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
電圧(V)
単相100
定格電流(A)
14
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
5
芯数
2
トラスコ品番
433-0323
質量(kg)
4.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89590751
MC180A
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください