曜日別特売

個人用冷却器 クーレット

個人用冷却器 クーレット - 重松製作所個人用冷却器 クーレット - 重松製作所個人用冷却器 クーレット - 重松製作所個人用冷却器 クーレット - 重松製作所

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。

用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。トラスコ品番449-3672材質(チューブ)ナイロン質量(g)650温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148チューブ長さ(m)1.4適合ホース径(Φmm)8内容量1個
注意
※圧縮空気中に存在するオイルミストなどを除去する対策をしてください。
オイルミストなどが製品内に付着すると性能に支障が生じます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89592851VTW-7K2T
オープン
48,900
53,790(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする