SHINANO(信濃機販)
インパクトレンチ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
最大締付トルク(N・m)
350
トラスコ品番
440-0666
全長(mm)
126
質量(kg)
1.1
空気消費量(m
3
/min)
0.3
排気口
後方
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
14
ホース取付口
Rc1/4
ハンマータイプ
ツインハンマー
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89592937
SI-1457ULTRA
¥
45,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください