SHINANO(信濃機販)
ニードルスケーラー
無負荷打撃数(min
-1
)
4000
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
トラスコ品番
443-0018
全長(mm)
274
質量(kg)
2.19
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ホース取付口
Rc1/4
適合寸法(mm)
【針】3×180
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89593007
SI-4160
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください