| 08545267 | FSM-H07 | 1台 | 123 | 123 | - | 148 | - | 0.75 | 三相200 | - | - | 23/20 | - | - | 0.90/1.30 | 75.5/79.51 | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 お客様組立品 車上渡し |
|
| 89593822 | FSM-H04 | 1台 | 100 | - | - | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|
| 89593847 | FSM-04S | 1台 | 100 | - | - | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|
| 07962894 | FSM-04SHT-R3A3 | 1個 | 100 | - | - | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 07962903 | FSM-H04HT-R313 | 1個 | 100 | - | - | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|
| 07962937 | FSM-H07HT-R313 | 1個 | 123 | - | - | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|
| 40002683 | FSM-H04HT-R113 | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・200V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002699 | FSM-H04HT-R143 | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・380V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002708 | FSM-H04HT-R213 | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・200V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002717 | FSM-H04HT-R243 | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・380V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002726 | FSM-H04HT-R253 | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・400V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002735 | FSM-H04HT-R353 | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・400V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002744 | FSM-H04-R113 | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・200V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002753 | FSM-H04-R143 | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・380V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002769 | FSM-H04-R153 | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・400V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002778 | FSM-H04-R213 | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・200V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002787 | FSM-H04-R253 | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・400V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002796 | FSM-H04-R313 | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・200V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 7日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002805 | FSM-H04-R343 | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・380V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002814 | FSM-H04-R353 | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・400V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002823 | FSM-H04YHT-R213 | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・200V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002839 | FSM-H04YHT-R253 | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・400V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002848 | FSM-H04YHT-R313 | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・200V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002857 | FSM-H04Y-R213 | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・200V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002866 | FSM-H04Y-R253 | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・400V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002875 | FSM-H04Y-R313 | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・200V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002884 | FSM-H07HT-R113 | 1台 | 123 | - | 148 | 148 | 123 | 0.75 | - | 三相・200V級 | 50/60 | - | 50Hz:23、60Hz:20 | 50Hz:0.9、60Hz:1.3 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002893 | FSM-H07HT-R153 | 1台 | 123 | - | 148 | 148 | 123 | 0.75 | - | 三相・400V級 | 50/60 | - | 50Hz:23、60Hz:20 | 50Hz:0.9、60Hz:1.3 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002909 | FSM-H07HT-R213 | 1台 | 123 | - | 148 | 148 | 123 | 0.75 | - | 三相・200V級 | 50/60 | - | 50Hz:23、60Hz:20 | 50Hz:0.9、60Hz:1.3 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002918 | FSM-H07HT-R243 | 1台 | 123 | - | 148 | 148 | 123 | 0.75 | - | 三相・380V級 | 50/60 | - | 50Hz:23、60Hz:20 | 50Hz:0.9、60Hz:1.3 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002927 | FSM-H07HT-R353 | 1台 | 123 | - | 148 | 148 | 123 | 0.75 | - | 三相・400V級 | 50/60 | - | 50Hz:23、60Hz:20 | 50Hz:0.9、60Hz:1.3 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002936 | FSM-H07-R113 | 1台 | 123 | - | 148 | 148 | 123 | 0.75 | - | 三相・200V級 | 50/60 | - | 50Hz:23、60Hz:20 | 50Hz:0.9、60Hz:1.3 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002945 | FSM-H07-R213 | 1台 | 123 | - | 148 | 148 | 123 | 0.75 | - | 三相・200V級 | 50/60 | - | 50Hz:23、60Hz:20 | 50Hz:0.9、60Hz:1.3 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002954 | FSM-H07-R243 | 1台 | 123 | - | 148 | 148 | 123 | 0.75 | - | 三相・380V級 | 50/60 | - | 50Hz:23、60Hz:20 | 50Hz:0.9、60Hz:1.3 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002963 | FSM-H07-R253 | 1台 | 123 | - | 148 | 148 | 123 | 0.75 | - | 三相・400V級 | 50/60 | - | 50Hz:23、60Hz:20 | 50Hz:0.9、60Hz:1.3 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002979 | FSM-H07-R313 | 1台 | 123 | - | 148 | 148 | 123 | 0.75 | - | 三相・200V級 | 50/60 | - | 50Hz:23、60Hz:20 | 50Hz:0.9、60Hz:1.3 | - | - | | 当日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002988 | FSM-H07-R343 | 1台 | 123 | - | 148 | 148 | 123 | 0.75 | - | 三相・380V級 | 50/60 | - | 50Hz:23、60Hz:20 | 50Hz:0.9、60Hz:1.3 | - | - | | 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40002997 | FSM-H07YHT-R313 | 1台 | 123 | - | 148 | 148 | 123 | 0.75 | - | 三相・200V級 | 50/60 | - | 50Hz:23、60Hz:20 | 50Hz:0.9、60Hz:1.3 | - | - | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40003006 | FSM-H07Y-R313 | 1台 | 123 | - | 148 | 148 | 123 | 0.75 | - | 三相・200V級 | 50/60 | - | 50Hz:23、60Hz:20 | 50Hz:0.9、60Hz:1.3 | - | - | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40003015 | FSM-H07Y-R353 | 1台 | 123 | - | 148 | 148 | 123 | 0.75 | - | 三相・400V級 | 50/60 | - | 50Hz:23、60Hz:20 | 50Hz:0.9、60Hz:1.3 | - | - | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40003024 | FSM-H04HT-R213U | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・200V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40003033 | FSM-H04YHT-R313U | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・200V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40003049 | FSM-H04Y-R313U | 1台 | 100 | - | 123 | 123 | 100 | 0.4 | - | 三相・200V級 | 50/60 | - | 50Hz:15、60Hz:16 | 50Hz:0.7、60Hz:1 | - | - | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40003058 | FSM-H07HT-R213U | 1台 | 123 | - | 148 | 148 | 123 | 0.75 | - | 三相・200V級 | 50/60 | - | 50Hz:23、60Hz:20 | 50Hz:0.9、60Hz:1.3 | - | - | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40003067 | FSM-H07YHT-R313U | 1台 | 123 | - | 148 | 148 | 123 | 0.75 | - | 三相・200V級 | 50/60 | - | 50Hz:23、60Hz:20 | 50Hz:0.9、60Hz:1.3 | - | - | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 40003076 | FSM-H07Y-R313U | 1台 | 123 | - | 148 | 148 | 123 | 0.75 | - | 三相・200V級 | 50/60 | - | 50Hz:23、60Hz:20 | 50Hz:0.9、60Hz:1.3 | - | - | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|