曜日別特売

簡易包装ニュービニローブ

簡易包装ニュービニローブ - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装ニュービニローブ - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装ニュービニローブ - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装ニュービニローブ - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装ニュービニローブ - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装ニュービニローブ - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装ニュービニローブ - SHOWA(ショーワグローブ)簡易包装ニュービニローブ - SHOWA(ショーワグローブ)
(3件のレビュー)
内容量1袋(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89594303NO610-L10PL25822.5(樹脂部)塩化ビニール (繊維部)綿、ポリエステル、その他オレンジ約1.510抗菌防臭・防水
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89594312NO610-LL10PLL27925(樹脂部)塩化ビニール (繊維部)綿、ポリエステル、その他オレンジ約1.510抗菌防臭・防水
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89594321NO610-M10PM25.07.822.0表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿、ポリエステル、その他オレンジ約1.510-
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89594303
2024-05-27
用途: 日常作業
有限会社昭和電鍍工業所製造業

内面布張りなので、装着性が良いです。破れやすいので、もう少し強度があればと思ってます。

対象商品 : 89594303
2021-10-20
用途: イベント会場のゴミ清掃作業者用に購入
サービス業

思いの外柔らかく、しなやかでした。フィット感も意外とあり作業がしやすく思いました。

対象商品 : 89594312
2015-07-12
用途: めっき作業に使用

針金等の突起のある器具(装置)を使用したときに簡単に穴が開いてしまう時があるので突き刺し性を向上させて改善していただけるとありがたい。現在性能・コストのバランスで継続使用しているので簡易包装は出るごみを削減できることが◎。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする