曜日別特売

ボルト・ナット(ゴムヘッド付)

ボルト・ナット(ゴムヘッド付) - スーパーツール
全長(mm)42質量(g)6.5ねじ寸法(mm)M4×P0.7内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89594635STNG0442434-8702STD09F
780
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
89594644TNG0442H434-8958TDV150F、TD09F、TD09S
280
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする