曜日別特売

ボルト・ナット(スイベルヘッド付)

ボルト・ナット(スイベルヘッド付) - スーパーツール
トラスコ品番434-8966適合機種TPL300F、TPMB51F、TPMD51全長(mm)100質量(g)150ねじ寸法(mm)M12×P1.75内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89594653TNS12100
1,060
909
1,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする