曜日別特売

ハンドル KMH型キャップ

ハンドル KMH型キャップ - LAMP(スガツネ工業)ハンドル KMH型キャップ - LAMP(スガツネ工業)ハンドル KMH型キャップ - LAMP(スガツネ工業)ハンドル KMH型キャップ - LAMP(スガツネ工業)

表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。
表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。
キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。

材質PBT樹脂全長(mm)22.2全高(mm)8.5仕様ハンドルKMH型用キャップ質量(g)0.7U字形種類ストレート取付け方法丸穴種類面付ハンドル面付形種類U字形内容量1個
注意
トラスねじは使用できません。
キャップは別売品です。1ヶ単位での販売です。ハンドルと合わせてご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89595344KMHC-BLブラック
83
82
90(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89595353KMHC-BUライトブルー
83
82
90(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89595362KMHC-GRグレー
83
82
90(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89595371KMHC-WTホワイト
83
82
90(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする