曜日別特売

ハンドル KMH型本体

ハンドル KMH型本体 - LAMP(スガツネ工業)ハンドル KMH型本体 - LAMP(スガツネ工業)ハンドル KMH型本体 - LAMP(スガツネ工業)ハンドル KMH型本体 - LAMP(スガツネ工業)

表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。
表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。
キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。

材質亜鉛合金種類ハンドル全高(mm)40グリップ径(Φmm)16ねじ寸法M5仕上サチライトクロムめっき取付け方法丸穴耐荷重(N)500U字形種類ストレート面付形種類U字形内容量1個
注意
トラスねじは使用できません。
キャップは別売品です。1ヶ単位での販売です。ハンドルと合わせてご注文ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89595387KMH-100441-7411125162100
1,670
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89595396KMH-120441-7429145180120
1,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89595405KMH-150441-7437175206150
2,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする