曜日別特売

食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

食品機械用潤滑剤 アリビオフルード - SUMICO(住鉱潤滑剤)食品機械用潤滑剤 アリビオフルード - SUMICO(住鉱潤滑剤)食品機械用潤滑剤 アリビオフルード - SUMICO(住鉱潤滑剤)食品機械用潤滑剤 アリビオフルード - SUMICO(住鉱潤滑剤)食品機械用潤滑剤 アリビオフルード - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(4件のレビュー)

安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。
広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。
食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。

用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。淡黄色容量(L)1質量(kg)1.1仕様NSF H1 認定取得成分ポリαオレフィン(PAO)使用温度範囲(℃)-10~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類内容量1缶(1L)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ISO粘度グレード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89595536319541VG32
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
89595545319641VG46
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89595484319041VG68
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
89595493319141VG100
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
89595502319241VG150
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
89595511319341VG220
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
89595527319441VG320
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-22
用途: ケーキミキサーに使用
その他業種

食品用機械に使用するので、油のにおいが全くしないのが良い。機会も順調です。

対象商品 : 89595527
2020-09-27
用途: 機械のメンテナンス時

なかなか良いものが無く、困っていたところモノタロウさんで見つけました。
少量で直ぐに出荷してくれて、お値段の安かったのは、モノタロウさんだけでした。

対象商品 : 89595545
2020-10-30
用途: 食品用コンプレッサーのオイル交換
合資会社 湊鉄工所製造業

少量なので使いやすくて便利に使用できる。残ることがない。

対象商品 : 89595511
2017-07-10
用途: 食品製造機器の潤滑

食品製造用潤滑油でVG220と硬い部類と思います。やはり高価なのは否めない所で最小限の使用になります。値段が下がるようお願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする