セイコー(SEIKO)
ストップウォッチソーラー インターバル
電池交換であわてることのないソーラー電源式ストップウォッチです。
ダブルリピートタイマー機能です。
最大計時
100時間
最小計時
1/100(秒)
質量(g)
61
電源
ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状態で24ケ月持続)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
73×61×22
計測内容
最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
防水性
5気圧防水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89595685
SVAJ101
451-9035
メタリックシルバー
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
89595694
SVAJ103
451-9043
メタリックレッド
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください