セイコー(SEIKO)
ストップウォッチソーラー インダストリアル
ソーラーバッテリーを搭載した、
デジマル計測(10進法計測)ストップウオッチ
仕様
ソーラーバッテリー搭載(電池交換不要)
サウンドオフ機能(操作確認音の鳴り止め可能)
時計表示
アラーム機能
フルオートカレンダー機能
機能
・ストップウオッチ機能
二段表示
ラップタイム トータルタイム
ラップタイム ランニングラップタイム
または
スプリットタイム トータルタイム
最大300本メモリー
計測中にもメモリー呼出可能
ラップ/スプリット回数表示(最大999回)
・ダブルリピートタイマー機能
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰返し作動
音色の異なるタイムアップ予告音で報知
タイマーは、1秒単位で10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能
※タイマーは秒単位
---------
工業用デシマル計測
DM(Decimal:デシマル)=10進法計測で使用される単位
1/10DM = 1/1000分
1DM = 1/100分
100DM = 1分
600DM = 6分
6000DM = 60分
※SVAJ999は通常の時・分・針ではなくデシマル単位で計算するストップウオッチです。
時・分・秒単位での計測はできませんのでご注意ください。
トラスコ品番
451-9051
色
グレー
最大計時
100時間
最小計時
1/100
防水性
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89595703
SVAJ999
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください