セイコー(SEIKO)
ストップウォッチソーラー スタンダード
(2件のレビュー)
最大計時
100時間
最小計時
1/100(秒)
質量(g)
61
電源
ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
73×61×23
計測内容
最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
防水性
5気圧防水
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89595712
SVAJ001
451-8993
ブラック
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
89595721
SVAJ003
451-9001
イエロー
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
89595737
SVAJ005
451-9019
ブルー
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
89595746
SVAJ007
451-9027
レッド
¥
9,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください