ダンロップ ホームプロダクツ
ニトリル薄手
規格
食品衛生法適合品
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89596227
6342
S
28.5
7.2
19.0
ニトリルゴム
ブルー
0.2
1
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
89596236
6344
L
30.5
8.4
22.6
ニトリルゴム
ブルー
0.2
1
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
31273009
6343
M
30.5
7.6
20.2
ニトリルゴム
ブルー
0.2
1
¥
276
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
89596394
6343
M
30.5
7.6
20.2
ニトリルゴム
ブルー
0.2
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください