ビニール厚手 2双組

ビニール厚手 2双組 - ダンロップ ホームプロダクツビニール厚手 2双組 - ダンロップ ホームプロダクツ
(1件のレビュー)

しっかりガードの厚手です。

内容量1組(2双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895965258672M32.07.620.1表:塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤使用)、裏:レーヨン、綿(植毛)バイオレット0.452
オープン
719
791(税込)
当日出荷
895965348673L328.222.0塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)バイオレット0.452
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89596534
2023-01-06
用途: 清掃作業
教育・研究機関

冬場などの清掃作業や行面のざらついた品を扱うときに便利と思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする