ダンロップ ホームプロダクツ
ビニール厚手 腕カバー付
こんなお得な商品も!
腕カバー付 塩ビ手袋 厚手 ロング
モノタロウ
¥
839
税込
¥
923
(2)
袖口仕様
腕カバー付
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89596577
6360
M
60.0
7.6
20.1
表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)、裏:綿、レーヨン(植毛)
ピンク
0.45
1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89596586
6361
L
60.0
8.0
22.0
表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)、裏:綿、レーヨン(植毛)、腕カバー:塩化ビニール
バイオレット
0.45
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください