ポリオレフィン エコハンド手袋

ポリオレフィン エコハンド手袋 - ダンロップ ホームプロダクツポリオレフィン エコハンド手袋 - ダンロップ ホームプロダクツポリオレフィン エコハンド手袋 - ダンロップ ホームプロダクツ
(1件のレビュー)
タイプ極うす手タイプ入数(双)1内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
規格
粉有無
エンボス加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895965951802S23.07.726ポリオレフィン樹脂透明約0.025食品衛生法適合粉無エンボスなし
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
895966041803M23.58.128ポリオレフィン樹脂透明約0.025食品衛生法適合粉無エンボスなし
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
312730001827L258.430ポリオレフィン樹脂透明約0.025食品衛生法適合粉無エンボスなし
1,720
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
895966131827L25.08.430ポリオレフィン樹脂透明約0.025食品衛生法適合粉無エンボスなし
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89596604
2021-03-06
用途: 食品加工及び掃除で使用
メンテナンスKMサービス業

食品衛生法適合品なので食品加工時に使用している、私には大きいけど、はめやすいし脱ぎやすくすごく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする