曜日別特売

清掃用手袋

清掃用手袋 - ダンロップ ホームプロダクツ清掃用手袋 - ダンロップ ホームプロダクツ清掃用手袋 - ダンロップ ホームプロダクツ清掃用手袋 - ダンロップ ホームプロダクツ清掃用手袋 - ダンロップ ホームプロダクツ清掃用手袋 - ダンロップ ホームプロダクツ清掃用手袋 - ダンロップ ホームプロダクツ清掃用手袋 - ダンロップ ホームプロダクツ
(5件のレビュー)

表面特殊処理により、水に濡れてもすべりにくいです。
突き刺し強度に優れやわらかく破れにくいです。
ゴワゴワせず指先がフィットします。

用途清掃作業。全長(cm)32.0厚さ(mm)0.35材質表:合成ゴム(ニトリルゴム)、裏:綿(植毛)規格食品衛生法適合品入数(双)1機能耐突刺、抗菌加工内容量1双
注意
※熱いものには触れないでください。
高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)を長時間使用しないでください。
ハクリ剤によっては変色する場合があります。
アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895966657629Sグリーン18.77.365
オープン
369
406(税込)
当日出荷
895966747630Mグリーン20.27.570
オープン
349
384(税込)
当日出荷
895966837631Lグリーン22.18.075
オープン
349
384(税込)
当日出荷
895966317626Sピンク18.77.365
オープン
349
384(税込)
当日出荷
895966477627Mピンク20.27.570
オープン
349
384(税込)
当日出荷
895966567628Lピンク22.18.075
オープン
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 清掃作業用に使用します。
その他業種

手の感覚がわかりやすく 動かしやすいので清掃にはもってこいです。

対象商品 : 89596683
2020-12-08
用途: 清掃
SSサービス業

耐久性が素晴らしい。
この商品に出会うまでホームセンターやドラッグストアで購入していましたが、今はこの商品しか使いません。

対象商品 : 89596683
2020-03-22
用途: 美装
サービス業

薄手のわりにかなり破れにくく
耐久性があります。
ほかの安い薄手の手袋を使うと
すぐ破れてしまうのでコスパ考えるとかなりいいです。

対象商品 : 89596683
2018-03-13
用途: 業務用物品(ガラス)洗浄
建設業・工事業

滑り止めが効いて器具が濡れていても、しっかり持てる。手口が長いので袖が濡れない。

対象商品 : 89596674
2018-01-27
用途: ビル清掃作業時に使用
その他業種

手によくフィットして作業がはかどります
又リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする