ダンロップ ホームプロダクツ
天然ゴム厚手 裏毛付
(1件のレビュー)
種別
厚手
材質
表:天然ゴム、裏:綿
厚さ(mm)
0.45
規格
食品衛生法適合品
入数(双)
1
全長(cm)
35.0
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
トラスコ品番
色
質量(g)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89596857
6330
M
439-6961
ピンク
85
7.6
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
89596866
6331
M
439-6979
オレンジ
85
7.6
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
89596875
6332
ML
439-6987
オレンジ
90
7.7
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
89596884
6333
L
439-6995
オレンジ
95
8.4
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
89596893
6334
L
439-7002
グリーン
95
8.4
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください