デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
ペースト(白色) Eペースト
成分
ポリαオレフィン油、PTFE
トラスコ品番
438-6876
色
淡黄
使用温度範囲(℃)
-50~150
容量(kg)
1
ちょう度
280
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89597794
E-10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください