曜日別特売

耐熱・耐寒用 33Lグリース

耐熱・耐寒用 33Lグリース - デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
使用温度範囲(℃)-70~180ちょう度320商品タイプシリコングリース特性耐熱性、耐寒性成分シリコーンオイル、リチウム石けんトラスコ品番438-6841容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類内容量1缶(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ちょう度
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8959783733L-103201
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする