デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
耐熱用 822Mグリース
ちょう度
265
色
白
特性
耐熱性
成分
シリコーンオイル、リチウム石けん
トラスコ品番
438-6868
使用温度範囲(℃)
-40~200
容量(kg)
1
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
シリコングリース
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89597855
822M-10
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください