曜日別特売

耐切創手袋 K-165 アラミド手袋(裏綿)

耐切創手袋 K-165 アラミド手袋(裏綿) - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 K-165 アラミド手袋(裏綿) - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 K-165 アラミド手袋(裏綿) - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 K-165 アラミド手袋(裏綿) - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 K-165 アラミド手袋(裏綿) - TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 K-165 アラミド手袋(裏綿) - TOWA(東和コーポレーション)
機能耐切創、耐摩耗、耐熱、防炎、難燃、吸汗材質(繊維部)ケブラー(R)繊維60%、綿40%耐切創性3/C
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895978644421双フリー257.819.6ケブラー(R)繊維60%、綿40%1
オープン
749
824(税込)
当日出荷
返品不可
75314294-1袋(10双)L238.3-ケブラー繊維60%、綿40%10
オープン
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
75314276-1袋(10双)S227.3-ケブラー繊維60%、綿40%10
オープン
取扱い終了
75314285-1袋(10双)M237.8-ケブラー繊維60%、綿40%10
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする