曜日別特売

MEGAサンブレーホース(専用継手付)

MEGAサンブレーホース(専用継手付) - 十川産業MEGAサンブレーホース(専用継手付) - 十川産業
クリア使用圧力(MPa)1材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油内容量1本
注意
※燃料油には使用できません。
全12種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89598327SB-12-10-TH-12-1/2B12×1810
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
89598336SB-12-20-TH-12-1/2B12×1820
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
89598345SB-12-30-TH-12-1/2B12×1830
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
89598354SB-15-10-TH-15-1/2B15×2210
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
89598363SB-15-20-TH-15-1/2B15×2220
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
89598372SB-15-30-TH-15-1/2B15×2230
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
89598381SB-19-10-TH-19-3/4B19×2610
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
89598397SB-19-20-TH-19-3/4B19×2620
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
89598406SB-19-30-TH-19-3/4B19×2630
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
89598415SB-25-10-TH-25-1B25×3310
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
89598424SB-25-20-TH-25-1B25×3320
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
89598433SB-25-30-TH-25-1B25×3330
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする