TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エアーラチェットレンチ スタビータイプ
こんなお得な商品も!
エアーラチェット スタビータイプ
モノタロウ
¥
7,798
税込
¥
8,578
(1)
自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。
握りやすい樹脂グリップカバー。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。
正逆両回転切替可能。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
300
最大トルク(N・m)
34
全長(mm)
128
付属品
プラグR1/4(PT1/4)、オイル
トラスコ品番
447-1920
質量(kg)
0.49
空気消費量(L/min)
75.4
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
差込角(sq.)
9.5(3/8インチ)
内容量
1台
注意
※保護めがねや防具を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89598756
AR3100S
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
TONEスタビーエアーラチェットレンチ(AR3100S)【TONE公式】
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった