ラチェットハンドル ホールドタイプ

ラチェットハンドル ホールドタイプ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル ホールドタイプ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル ホールドタイプ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル ホールドタイプ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル ホールドタイプ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル ホールドタイプ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(16件のレビュー)

コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。
72枚歯で送り角度5度です。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89599273RH2H凸6.35145
4,980
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
89599282RH3H凸9.50200
5,625
3,898
4,288(税込)
当日出荷
89599291RH4H凸12.70240
6,120
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TONE ラチェットハンドル(RH-H)【TONE公式】
この動画は、15が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 機械メンテナンス
製造業

購入して1年も経っていないうえ、使用回数も多くありませんが、ラチェット切り替えレバーが破損しました。これまで、同じ商品を2回購入しましたが、どちらも切り替え部分のみが割れてしまいました。
その他の動作に問題はないだけに、レバーの耐久性に不満が残り、非常に残念です。

対象商品 : 89599282
2023-08-15
用途: 整備
株式会社東京キャリイサービス運輸・通信業

バイクの整備がメインになりますが、ヘッドが小さめで非常に使い易いです。
テンションバーと合わせて購入しました。
TONEの商品は品質が高く価格は他社よりお買い得なので気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 89599282
2021-07-24
用途: DIY用

やはりこの手の工具はメーカー品に限ります。
しっかりと手に馴染むし、クオリティもモノタロウ品とはかなり違いがあります。

2が参考にしています
対象商品 : 89599282
2021-09-10
用途: バイク・自動車整備
製造業

送り角が5度と小さいため狭い範囲でまわせて使い勝手が良い。

対象商品 : 89599282
2021-05-11
用途: 機械設置作業
建設業・工事業

ラチェットの感じがカチッとして遊びも最適。使い勝手が良い。ヘッド部分が小さく、狭い箇所での作業も安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 89599282
2020-10-07
用途: バイク整備
サービス業

やはりトネが好きです。使用感、信頼性、コスパ等、工具フェチにわ蠱惑的です。

1が参考にしています
対象商品 : 89599273
2020-05-09
用途: 車、バイクのメンテナンス時
CoNeCa株式会社不動産業

握りやすく、送り角度も細かいので使いやすい。
質感も良い感じです。

対象商品 : 89599291
2019-09-20
用途: 工具使用時

軽くて使いやすいので重宝しています。コスパはかなりいいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする