曜日別特売

ラバーノーズ

ラバーノーズ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラバーノーズ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(3件のレビュー)

あたっても傷がつかない先端ゴム製ラバーです。

用途エアブロー用として。トラスコ品番447-2713寸法(mm)14×47質量(g)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89599422TAGR-01
1,545
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シールピックツールPGSPT-100とラバーノーズTAGR-01でブレーキキャリパーもピカピカ【TONE公式】
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89599422
2023-03-12
用途: ブレーキキャリパーのオーバーホール時
さかえや

エアーダスターのノズル保護と油圧ブレーキピストンを押し出すのに重宝しています。もう少しリーズナブルだと嬉しいです。

対象商品 : 89599422
2021-10-03
用途: エアーブロー
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車時のエアーブローのために購入しました。今のところは使い勝手もよく満足しています。

対象商品 : 89599422
2020-05-29
用途: オートバイのキャブレタ清掃時
製造業

KTCのブロアーに取り付けて使用。キャブレタのエア通しが快適にできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする