曜日別特売

首振クイックラチェットめがねレンチセット

首振クイックラチェットめがねレンチセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振クイックラチェットめがねレンチセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振クイックラチェットめがねレンチセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振クイックラチェットめがねレンチセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)
ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番431-9753セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、袋布材質構造用鋼質量(kg)1.02寸法L(mm)127(RMFQ-08)、136(RMFQ-10)、148(RMFQ-12)、155(RMFQ-13)、161(RMFQ-14)、190(RMFQ-17)、215(RMFQ-19)二面幅(mm)8(RMFQ-08)、10(RMFQ-10)、12(RMFQ-12)、13(RMFQ-13)、14(RMFQ-14)、17(RMFQ-17)、19(RMFQ-19)内容量1セット(7本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89599571RMFQ700
26,880
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TONEクイックラチェットレンチ(RMQ_RMFQ) 【TONE公式】
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89599571
2018-03-19
用途: 機械メンテナンス
株式会社 昭和パッケージ

今回初めて、使用しましたが大変使いやすく満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする