TRUSCO
8本組ドライバーセット
使用頻度が高いスタンダードタイプのドライバーセットです。
材質(グリップ)
PP+TPE
仕様
ドライバー脱着式グリップ付
トラスコ品番
437-6480
セット内容
ハンドル、ドライバー+0、+1、+2、-1.8、-2.5、-5、-6、キリ
質量(g)
165
種類
セット品
材質(軸)
特殊合金鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1セット(8本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89600192
TD-8S
¥
1,040
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください