TRUSCO
DA-28EC用フタ
トラスコ品番
432-9643
質量(g)
600
外寸法・幅(mm)
480
外寸法・高さ(mm)
27.5
外寸法・奥行(mm)
356
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89600201
DA-28ECF-LB
DA-28EC-LB
480×356×27.5
ブルー
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください