曜日別特売

DA-9EC用フタ

DA-9EC用フタ - TRUSCO
トラスコ品番432-9678質量(g)255外寸法・幅(mm)375外寸法・高さ(mm)19外寸法・奥行(mm)289内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89600217DA-9ECF-LBDA-9EC-LB375×289×19ブルー
950
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする